Thermador - Soupape de Sureté 1"x 1"1/4 - 6 bar Code Usine : 527660 EST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)
matériau du boîtier/corps - laiton
diamètre nominal raccordement 2 - 1,25 pouces (32)
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615013283
Réf. Sonepar
00928507797
Réf. Fournisseur
S2633D6
Réf. Commerciale
Thermador
modèle
à angle droit
diamètre nominal raccordement 1
1 pouces (25)
matériau du boîtier/corps
laiton
diamètre nominal raccordement 2
1,25 pouces (32)
pression de service maximale à 20 °C
10 bar
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
température moyenne minimale (permanente)
5 °C
pression de déversement
6...6 bar
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
Soupape de sécurité Thermador Caleffi 1"F x 1"1/4F 6 bar