Thermador - Tête Thermiq 230V action ouverture (NC) Code usine : 656102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Non
convient pour accessoire d’air - Non
tension du secteur - 230 V CA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615033731
Réf. Sonepar
00928507976
Réf. Fournisseur
TE220SCF
Réf. Commerciale
Thermador
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
plastique
convient pour vanne d’arrêt
Non
convient pour accessoire d’air
Non
tension du secteur
230 V CA
consommation d'énergie en fonctionnement
3 W
longueur de câble de raccordement
0.8 m
raccordement à la vanne
M30 x 1,5
hors tension fermé
Oui
durée de fonctionnement
180 s
température ambiante
0...50 °C
hauteur
62 mm
largeur
41 mm
profondeur
41 mm
Tête electrothermique 220v Thermador Caleffi