Thermador - Vase Expansion Chauff Fermé 35L 1,5 bar Pattes de fixations Chauff. et Clim.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 35 l
pression préliminaire - 1.5 bar
pression de travail max. - 4 bar
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019855000150
Réf. Sonepar
00928507706
Réf. Fournisseur
V035
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
35 l
pression préliminaire
1.5 bar
pression de travail max.
4 bar
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
avec pieds
Oui
avec membrane remplaçable
Non
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
matériau membrane / vessie
SBR
couleur
rouge
diamètre
404 mm
hauteur
387 mm
mélange glycol max.
30 %
Vase d'expansion fermé Thermador 35 litres sur pieds, à membrane, pour chauffage et climatisation