Thermor - Chauffe-eau électrique Blindé 050L vertical mural

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 50 l

  • puissance nominale - 1.2 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332410409

Réf. Sonepar

00018241040

Réf. Fournisseur

241040

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

volume du réservoir

50 l

puissance nominale

1.2 kW

version triphasée

Non

matériau de la surface

acier

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

modèle vertical

plinthes ballon d'eau chaude

Oui

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

146 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

avec appareillage

Oui

anode de protection

Non

hauteur

575 mm

largeur

505 mm

profondeur

530 mm

diamètre

505 mm

diamètre eau froide sanitaire

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire

3/4 pouce (20)

indice de protection (IP)

IP25

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

37 %

profil de soutirage

M

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Blindé 050L vertical mural monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

L'eau chaude tout simplement

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)

Quelques mots du fabricant :

La solution petit prix