Thermor - Chauffe-eau electrique Steatis 200L vertical mural standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 200 l
puissance nominale - 2.4 kW
version triphasée - Non
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - modèle vertical
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332810421
Réf. Sonepar
00018281042
Réf. Fournisseur
281042
Réf. Commerciale
Thermor
volume du réservoir
200 l
puissance nominale
2.4 kW
version triphasée
Non
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
332 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Oui
hauteur
1530 mm
largeur
513 mm
profondeur
540 mm
diamètre
513 mm
indice de protection (IP)
IP25
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Steatis 200L vertical mural standard monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Le chauffe-eau bon rapport qualité/prix
Les Atouts de la gamme:
Résistance stéatite protégée du calcaire
Disponible en 2 formats: vertical mural (étroit et compact) et stable
Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Quelques mots du fabricant :
Le bon compromis