Thermor - Chauffe-eau electrique Duralis ACI Hybride 200L vertical mural standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 200 l
puissance nominale - 2.4 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332810773
Réf. Sonepar
00018281077
Réf. Fournisseur
281077
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
200 l
puissance nominale
2.4 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
317 min
installation murale
Oui
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
avec appareillage
Non
anode de protection
Oui
hauteur
1530 mm
largeur
513 mm
profondeur
530 mm
diamètre
513 mm
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre conduit de circulation
3/4 pouce (20)
diamètre nominal connexion de drainage
3/4 pouce (20)
indice de protection (IP)
IP25
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
39 %
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 200L vertical mural standard monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Le chauffe-eau durable et universel, pour remplacer tous les chauffe-eau du marché (VM)
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuveGarantie 5 ans pièces amovibles et électriques Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressivesUn produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural
Quelques mots du fabricant :
Le chauffe-eau fiable et durable