fin de vie

Thermor - Chauffe-eau electrique Duralis ACI Hybride 200L horizontal mural

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 200 l

  • puissance nominale - 2.1 kW

  • version triphasée - Non

  • matériau de la surface - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332831181

Réf. Sonepar

00018283118

Réf. Fournisseur

283118

Réf. Commerciale

Thermor

matériau de la cuve

acier

volume du réservoir

200 l

puissance nominale

2.1 kW

version triphasée

Non

matériau de la surface

acier

tension de raccordement

220...240 V

forme de finition

suspendu

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

313 min

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Oui

positionnement vertical

Non

avec appareillage

Non

anode de protection

Oui

hauteur

1475 mm

largeur

505 mm

profondeur

600 mm

diamètre

505 mm

diamètre eau froide sanitaire

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire

3/4 pouce (20)

diamètre conduit de circulation

3/4 pouce (20)

diamètre nominal connexion de drainage

3/4 pouce (20)

indice de protection (IP)

IP24

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

38 %

profil de soutirage

L

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 200L horizontal mural raccordement dessous monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''