Thermor - Chauffe-eau electrique Blinde 300L stable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 300 l
puissance nominale - 3 kW
version triphasée - Non
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332920397
Réf. Sonepar
00018292039
Réf. Fournisseur
292039
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
volume du réservoir
300 l
puissance nominale
3 kW
version triphasée
Non
matériau de la surface
acier
tension de raccordement
220...240 V
forme de finition
modèle vertical
plinthes ballon d'eau chaude
Oui
avec circuit heures pleines/creuses
Non
temps de chauffe de 10 à 65 °C
343 min
installation murale
Non
positionnement horizontal
Non
positionnement vertical
Oui
avec appareillage
Oui
anode de protection
Non
hauteur
1780 mm
largeur
580 mm
profondeur
650 mm
diamètre
575 mm
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
indice de protection (IP)
IP24
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
38 %
profil de soutirage
L
classe d’efficience énergétique
C
Chauffe-eau électrique - Blindé 300L stable monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
L'eau chaude tout simplement
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques Livré avec raccord diélectrique Résistance "Thermoplongeur" et protection anticorrosion à contrôler tous les 2 ans 5 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et raccordements côté)
Quelques mots du fabricant :
La solution petit prix