Thermor - Accessoire Thermodynamique Adapateur ventouse pour Aéromax 5 vertical mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 150 mm
largeur - 430 mm
profondeur - 170 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546332960775
Réf. Sonepar
00018296077
Réf. Fournisseur
296077
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’intérieur
hauteur
150 mm
largeur
430 mm
profondeur
170 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire Thermodynamique - Adapateur ventouse pour Aéromax 5 vertical mural