Thermor - Bridge 2 Cozytouch Thermor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de connexion internet - Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage - Non
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Non
pilotage du chauffage - Oui
pilotage d'éléments de sécurité - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334009915
Réf. Sonepar
00018400991
Réf. Fournisseur
400991
Réf. Commerciale
Thermor
mode de connexion internet
Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage
Non
pilotage des ouvrants (volets, portes)
Non
pilotage du chauffage
Oui
pilotage d'éléments de sécurité
Non
mode de pose
appareil de table (à poser)
nombre de ports RJ45
0
nombre de ports USB
1
supporte le protocole KNX
Non
supporte le protocole RTS
Non
supporte le protocole Z-Wave
Non
supporte le protocole EnOcean
Non
supporte le protocole IO Homecontrol
Oui
supporte le protocole X3D
Non
supporte le protocole ZigBee
Oui
pilotage de l'eau chaude sanitaire
Oui
pilotage de la climatisation/ventilation
Oui
pilotage d'éléments multimédia
Non
pilotage de l'électroménager
Non
avec commande vocale
Non
gestion des alarmes
Non
alimentation électrique principale
USB/secteur
utilisation hors connexion
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
longueur
170 mm
largeur
170 mm
hauteur/profondeur
40 mm
Bridge 2 Cozytouch Thermor
Les Atouts de l'article:
La connectivité au service du confort et des économies
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Simple à installer: brancher le bridge cozytouch, télécharger l'application Thermor Cozytouch, créer un compte sur l'application, connecter ses radiateurs via l'application pour les piloter à distance. La connectivité au service du confort et des économies. Un confort sur-mesure piloté d'où vous voulez quand vous voulez. Une meilleure maîtrise de sa consommation d'énergie afin de réaliser des économies Position debout ou couché pour une intégration parfaite dans les intérieurs. Pas de câble entre la box internet et le bridge pour une installation partout dans la maison. Thermor Cozytouch : une application gratuite intuitive et simple à utiliser, compatible avec smartphone et tablette
Quelques mots du fabricant :
La connectivité au service du confort et des économies