fin de vie

Thermor - Radiateur Chaleur douce Kenya 3 vertical blanc 1500W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 31 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334146511

Réf. Sonepar

00018414651

Réf. Fournisseur

414651

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1500 W

poids

31 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

vertical

nombre de nervures

4

avec finition décorative

Non

commande à distance possible

Oui

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

474 mm

hauteur

1351 mm

profondeur

130 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Connecté - Kenya 3 vertical blanc 1500W