Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 4 horizontal gris ardoise 1500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 29 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334272463
Réf. Sonepar
00018427246
Réf. Fournisseur
427246
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1500 W
poids
29 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
commande à distance possible
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
gris
largeur
930 mm
hauteur
590 mm
profondeur
125 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Chaleur douce - Equateur 4 horizontal gris ardoise 1500W
Les Atouts de l'article:
Le radiateur réinventé pour offrir le meilleur confort … et bien plus encore. Le confort absolu grâce au double système chauffant
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Prise USB sur le côté de l'appareil pour une recharge du smartphone facilitée et sécurisée grâce à la tablette bois adaptée. Un confort inégalé grâce au double système chauffant : fonte + façade chauffante, pilotés séparément. Encore plus de confort grâce au système USB « plug & play » et les accessoires exclusifs en option : unique sur le marché Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes (pilotage intelligent, programmation, détection fenêtre ouverte/fermée, jumelage des appareils). 3 formats: horizontal, vertical et plinthe. 2 couleurs: Blanc granit et gris ardoise. Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Quelques mots du fabricant :
Le confort et bien + encore