Thermor - Radiateur connecté gain de place Ingénio 3 vertical blanc 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 19 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334293710
Réf. Sonepar
00018429371
Réf. Fournisseur
429371
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
2000 W
poids
19 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
matériau de la façade
aluminium
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
côté
commande à distance possible
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
460 mm
hauteur
1540 mm
profondeur
145 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur connecté gain de place électrique - Ingénio 3 vertical blanc 2000W
Les Atouts de l'article:
Le radiateur le plus petit du marché pour un vrai gain de place.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. En remplacement d'un convecteur "grille-pain" installation facile et rapide sans refaire de trous Façade chauff ante réactiveChaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers. Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
Petit par sa taille, grand par ses performances