Thermor - Radiateur digital détection LISBONNE (FSC) horizontal blanc 0750W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
poids - 12 kg
mode de pose - modèle mural
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334438210
Réf. Sonepar
00018443821
Réf. Fournisseur
443821
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
capacité de chauffage
750 W
poids
12 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
à huile/fluide
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
500 mm
hauteur
580 mm
profondeur
100 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur digital détection - LISBONNE (FSC) horizontal blanc 0750W