Thermor - Radiateur Chaleur douce Ovation 3 plinthe gris ardoise 0750W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plinthe (<30 cm)

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 8 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334502041

Réf. Sonepar

00018450204

Réf. Fournisseur

450204

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

plinthe (<30 cm)

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

750 W

poids

8 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

avec finition décorative

Non

commande à distance possible

Oui

régulation de puissance

électronique

couleur

gris

largeur

890 mm

hauteur

300 mm

profondeur

110 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Connecté - Ovation 3 plinthe gris ardoise 0750W

Les Atouts de l'article:

Le radiateur à chaleur douce au design ultra plat Le confort immédiat grâce à la façade chauffante ultra réactive.

Les Atouts de la gamme:

Le design extra platFaçade chauffante ultra réactive associée à un corps de chauffe en aluminium : chaleur douce immédiate ressentie en 5 minutes. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers. Economies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes 3 formats : horizontal, vertical, plintheUltra plat : seulement 11cm d'épaisseur (horizontal et plinthe)Gain de place : seulement 30 cm de hauteur pour le format plinthe Pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application CozytouchDétecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée

Quelques mots du fabricant :

Extra plat pour un confort sur mesure