fin de vie

Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 horizontal blanc 0750W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 16 kg

  • sens de montage - horizontal

  • nombre de nervures - 5

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334822217

Réf. Sonepar

00018482221

Réf. Fournisseur

482221

Réf. Commerciale

Thermor

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

750 W

poids

16 kg

sens de montage

horizontal

nombre de nervures

5

avec finition décorative

Non

couleur

blanc

largeur

487 mm

hauteur

607 mm

profondeur

145 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Connecté - Equateur 3 horizontal blanc 0750W

Quelques mots du fabricant :

Elégance et sobriété