Thermor - Seche-serviettes Allure 2 etroit 0750W blanc brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
position du collecteur - droite
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334907136
Réf. Sonepar
00018490713
Réf. Fournisseur
490713
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
droit
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
couleur
blanc
position du collecteur
droite
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
brillant
largeur
450 mm
hauteur
1760 mm
profondeur
138 mm
poids
29.04 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur sèche-serviettes - Allure étroit sans soufflerie 0750W blanc brillant, livré avec 2 patères
Les Atouts de l'article:
Le sèche-serviettes Allure en format étroit pour les petits espaces
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans.
Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude toute l'année Des économies d'énergie grâce à la programmation Disponible en version étroite et en 9 couleurs Possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance avec l'application gratuite CozytouchQuelques mots du fabricant :
Pratique et Idéal pour les petits espaces