Thermor - Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 0300W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 300 W
poids - 8.25 kg
mode de pose - modèle mural
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334924010
Réf. Sonepar
00018492401
Réf. Fournisseur
492401
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
capacité de chauffage
300 W
poids
8.25 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
410 mm
hauteur
575 mm
profondeur
127 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur chaleur douce électrique - Baléares 2 horizontal blanc 0300W
Les Atouts de l'article:
Le confort du chauffage central en toute simplicité Le confort du chauffage central en toute simplicité avec l'inertie du fluide
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans.
Fluide inertiel Chaleur douce permanente. Idéal pour les rythmes de vie réguliers.
Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable.
Disponible en 1 format: horizontal
En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Quelques mots du fabricant :
Simplement classique