fin de vie

Thermor - Seche-serviettes Riviera avec soufflerie 2000W blanc satin

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

  • forme du tube - rectangulaire

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334982713

Réf. Sonepar

00018498271

Réf. Fournisseur

498271

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

droit

couleur

blanc

position du collecteur

à gauche et à droite

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Oui

position du boîtier de commande

côté

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

550 mm

hauteur

1760 mm

profondeur

146 mm

poids

32 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Riviera digital électrique avec soufflerie 2000W blanc satin, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs

Quelques mots du fabricant :

Révèle votre salle de bains