Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UE Mono-split 2600W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
classe énergétique refroidissement - A+++
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338729321
Réf. Sonepar
00018872932
Réf. Fournisseur
872932
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
classe énergétique refroidissement
A+++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
eER (refroidissement)
4
cOP (chauffage)
4
SEER (refroidissement)
8.5
SCOP (chauffage)
4.6
classe énergétique chauffage
A++
hauteur
550 mm
largeur
800 mm
profondeur
280 mm
quantité de remplissage de réfrigérant
0.65 kg
poids
29 kg
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité extérieure Mono-split 2600W R32 - monophasé
Les Atouts de l'article:
Compatibles avec les climatiseurs muraux ou consoles, Nagano dispose d'une large gamme d'unités extérieures permettant d'équiper des installations de 1 à 5 unités intérieures.
Les Atouts de la gamme:
Large plage de fonctionnement -15°C à + 46 °C
Silencieuse pour un confort acoustique en été comme en hiver
Quelques mots du fabricant :
Le confort en toute saison