Thermor - PAC Air-Air - Climatisation reversible Nagano UE Tri-split 6200W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 3
type de réfrigérant - R32
classe énergétique refroidissement - A++
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338729444
Réf. Sonepar
00018872944
Réf. Fournisseur
872944
Réf. Commerciale
Thermor
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants
3
type de réfrigérant
R32
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
eER (refroidissement)
3.35
cOP (chauffage)
3.32
SEER (refroidissement)
6.2
SCOP (chauffage)
3.8
classe énergétique chauffage
A
hauteur
700 mm
largeur
890 mm
profondeur
340 mm
poids
54 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
1.6 kg
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Tri-split - 6200W R32 - monophasé
Les Atouts de l'article:
Compatibles avec les climatiseurs muraux ou consoles, Nagano dispose d'une large gamme d'unités extérieures permettant d'équiper des installations de 1 à 5 unités intérieures.
Les Atouts de la gamme:
Large plage de fonctionnement -15°C à + 46 °C
Silencieuse pour un confort acoustique en été comme en hiver
Quelques mots du fabricant :
Le confort en toute saison