fin de vie

Thermor - PAC Air-Air - Climatisation reversible Nagano UE Bi-split 5000W R32

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 2

  • type de réfrigérant - R32

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546338729475

Réf. Sonepar

00018872947

Réf. Fournisseur

872947

Réf. Commerciale

Thermor

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

adapté aux nombres d'unités internes suivants

2

type de réfrigérant

R32

classe énergétique refroidissement

A++

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

fréquence

50 Hz

eER (refroidissement)

3.45

cOP (chauffage)

3.71

SEER (refroidissement)

6.5

SCOP (chauffage)

4

classe énergétique chauffage

A+

hauteur

553 mm

largeur

800 mm

profondeur

275 mm

poids

36 kg

quantité de remplissage de réfrigérant

1.4 kg

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Bi-split - 5000W R32 - monophasé

Les Atouts de l'article:

Compatibles avec les climatiseurs muraux ou consoles, Nagano dispose d'une large gamme d'unités extérieures permettant d'équiper des installations de 1 à 5 unités intérieures.

Les Atouts de la gamme:

Large plage de fonctionnement -15°C à + 46 °C

Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur Fluide R32, plus respectueux de l'environnement

Silencieuse pour un confort acoustique en été comme en hiver

Fonctionnement économe en énergie grâce à la technologie Full Inverter et au détecteur de présence Ecopilot Poignées latérales pour faciliter la prise en main Un confort sur mesure piloté d’où vous voulez et quand vous voulez, depuis votre smartphone avec l'application Smart Clima

Quelques mots du fabricant :

Le confort en toute saison