Thermor - PECS ballon Echangeur 300L stable - Aquastat en option
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 300 l
raccordement eau froide sanitaire - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement eau chaude sanitaire - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338964067
Réf. Sonepar
00018896406
Réf. Fournisseur
896406
Réf. Commerciale
Thermor
contenu
300 l
raccordement eau froide sanitaire
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
raccordement eau chaude sanitaire
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau de la cuve
acier
matériau de la surface
acier
transfert de chaleur
spirale
installation murale
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Non
hauteur
1740 mm
largeur
640 mm
profondeur
690 mm
diamètre
570 mm
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
raccordement primaire
filetage intérieur conique (NPT)
diamètre primaire nominal
1 pouces (25)
classe d’efficience énergétique
B
PECS - ballon Echangeur 300L stable - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''
Les Atouts de l'article:
Préparateur d'eau chaude
Les Atouts de la gamme:
Garantie 5 ans cuveGarantie 2 ans pièces amovibles et électriques Préparateur d'eau chaude Idéal en complément d'une chaudière