En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Thermor - Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air murale Metallique Ø160mm

Thermor - Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air murale Metallique Ø160mm

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 190 mm

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 160 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546339003659

Réf. Sonepar

00018900365

Réf. Fournisseur

900365

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

montage à l’extérieur

hauteur

190 mm

largeur

160 mm

profondeur

160 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Accessoire Thermodynamique - entrée/sortie d'air murale Metallique Ø160mm