Thomas & Betts - Col.Roul.12.7Mm Noir Uv 152M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 15240 mm
fermeture à bande - tête de verrouillage double
couleur - noir
épaisseur de bande - 1.52 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5414363067245
Réf. Sonepar
00161003281
Réf. Fournisseur
TYD-50R
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande
12.7 mm
longueur de bande
15240 mm
fermeture à bande
tête de verrouillage double
couleur
noir
épaisseur de bande
1.52 mm
résistance min. à la traction
1112 N
température d'utilisation
-40...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyoxyméthylène (POM)
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Col.Roul.12.7Mm Noir Uv 152M
Les atouts de la gamme:
Colliers et systèmes de support de câbles