Thorn - Optique - TRINOS COV L15000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - sans
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319376132
Réf. Sonepar
00019937613
Réf. Fournisseur
22170497
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
sans
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
matériau
plastique
longueur
15000 mm
largeur
80 mm
hauteur/profondeur
11 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Optique
Les Atouts de l'article:
Liséré d'étanchéité transparent continu en rouleau de longueur 15 m. Assure en combinaison avec le profilé d'étanchéité et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Triple profilé extrudé, couche extérieure de couleur Polyméhylméhacrylate (PMMA) résistant aux chocs, aux substances chimiques et aux UV. Couche intérieure en Polycarbonate (PC) pour une grande résistance à la température et aux cassures. Lèvres d'étanchéité latérales en TPE pour l'étanchéité de la face inférieure du chemin lumineux. Feuille protégeant le liséré sur le chantier. En cas d'utilisation du rail dans des environnements à forte sollicitation chimique, veuillez consulter votre conseiller. Dimensions : 15 m x 80 mm x 11 mm poids : 3,42 kg.