Thorn - Lampadaire - LINETIK - LINETIK-S D/I LED8000-840 LST WH SR2 FX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 69 W
douille - sans
source lumineuse - LED non interchangeable
flux lumineux utile - 8000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709968240
Réf. Sonepar
00019996824
Réf. Fournisseur
42185548
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
69 W
douille
sans
source lumineuse
LED non interchangeable
flux lumineux utile
8000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1239 mm
matériau
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
69...69 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
finition du paralume
sans
répartition lumineuse
asymétrique
émission de lumière
direct/indirect
avec interrupteur
Oui
avec détecteur de présence
Oui
avec détecteur de mouvement
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
classe de protection
I
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
facteur de puissance (cos phi)
0.99
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
largeur
300 mm
hauteur/profondeur
2225 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible IFTTT
Non
ZUMTOBEL - LINETIK - Lampadaire 69W 8000lm 4000K dim blanc
Les Atouts de l'article:
Lampadaire à LED minimaliste in blanc, pour poste de travail simple ou double avec commande séparée de la composante directe et de la composante indirecte. Convertisseur LED fixé sur la colonne. Puissance du luminaire: 69 W, Luminaire avec commande d'éclairage SwitchDim avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 8000 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Distribution photométrique indirecte/directe dans le rapport 74:26. Distribution directe asymétrique pour un éclairage très uniforme. Guidage du flux direct par réflecteurs asymétriques en matière composite uniformément aluminisée avec aluminium extrapur hautement réfléchissant. Guidage du flux indirect par optique spéciale à distribution extensive homogène. Tête et colonne d'une section de seulement 25 x 25 mm. Socle plat en acier pour une assise sûre et un positionnement peu encombrant contre des meubles de bureau. Tête et colonne en aluminium. Luminaire thermopoudré en blanc. Pavé de commande intégré de façon ergonomique dans la colonne du luminaire. Dimensions de la tête : 1239 x 25 x 25 mm. Dimensions de la colonne : 2182 x 25 x 25 mm. Dimensions du socle : 630 x 300 x 18 mm. hauteur/luminaire : 2225 mm (bord supérieur du luminaire). Câble 2,5 m en 0,75 mm², noir, avec fiche de prise de courant de sécurité (Schuko) selon DIN 49441 Forme R2. }. Composants du luminaire emballés séparément. Luminaire à filerie exempte d'halogène. Câble d'alimentation pas exempt d'halogène. ; poids : 17 kg.