Thorn - Luminaire suspendu à LED - LINETIK - LINETIK D/I 6K-830 LDO ASI3 BK BKM MSCBK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
flux lumineux utile - 5690 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299029058
Réf. Sonepar
00019902905
Réf. Fournisseur
42930320
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
60 W
flux lumineux utile
5690 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
1474 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
95 %
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
50.2...50.2 W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
15
facteur de puissance (cos phi)
0.99
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
largeur
25 mm
hauteur/profondeur
25 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
15
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
25
ZUMTOBEL - LINETIK - Luminaire suspendu à LED 60W 5690lm 3000K DALI noir
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu à LED direct-indirect au design épuré, ultramince, avec optique à microréflecteur et commande séparée des composantes directe et indirecte. Solution électrique innovante pour l'alimentation et la commande de l'éclairage par câbles de suspension. Puissance du luminaire: 60 W LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5690 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 95 lm/W.Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Distribution indirecte/directe dans le rapport 65:35. Défilement selon EN 12464-2011 avec L65 < 2000 cd/m² et UGR < 16 pour postes de travail informatisés. Guidage du flux direct via l'optique à microréflecteur en matière composite de haute qualité. Guidage du flux indirect via optique spéciale à distribution extensive, uniforme. Réflecteur avec surface à facettes uniformément aluminisée avec de l'aluminium extrapur extrêmement réflechissant laque microstructurée noir mat. Corps en profilé d'aluminium extrudé carré d'une section de 25 x 25 mm, embouts invisibles vissés en aluminium moulé sous pression dans la couleur du luminaire noir. Dimensions du luminaire : 1474 x 25 x 25 mm. Câble de suspension prémonté de 3000 mm de longueur, peut être coupé à la longueur voulue. Boîtier d'appareillages pour montage apparent au plafond, noir. Boîtier d'appareillages externe pour installation en saillie (béton). Dimensions : 787 x 50 x 25 mm. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Poids : 5 kg.