Thorn - Anneau d'encastrement - DIAMO - DIAMO MD DEEP SOURCE RING R1 BK BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - noir
matériau - aluminium
hauteur - 68 mm
diamètre - 112 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4053167351900
Réf. Sonepar
00019735190
Réf. Fournisseur
60200125
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
noir
matériau
aluminium
hauteur
68 mm
diamètre
112 mm
ZUMTOBEL - DIAMO - Anneau d'encastrement noir
Les Atouts de l'article:
Anneau d'encastrement DIAMO Deep Source avec anneau de recouvrement ; sert de plateforme pour la combinaison flexible des modules d'éclairage DIAMO MD (SP/FL/VFL) ; l'anneaue permet d'encastrer un module d'éclairage fixe, décalé en profondeur ce qui augmente le confort visuel ; montage facile sans outil du module d'éclairage à LED dans l'anneau d'installation à l'aide de la technique d'encliquetage ; anneau en fonderie d'aluminium, noir ; montage sans outil de l'anneau d'installation au plafond à l'aide de clips de fixation pour des plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm ; découpe au plafond : Ø100mm, profondeur d'encastrement des modules d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures de l'anneau : Ø112x68 mm; poids : 0,11 kg ;Note : le module d'éclairage á LED DIAMO MD (SP/FL/VFL) doit être commandé séparément, ne convient par pour DIAMO MD WW (lèche-mur)!