Thorn - Alimentation de départ L3+DALI - RAILS - L3+DALI EINSP R BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024318881270
Réf. Sonepar
00019888127
Réf. Fournisseur
60700229
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
alimentation en bout
couleur
noir
ZUMTOBEL - RAILS - Alimentation de départ L3+DALI noir
Les Atouts de l'article:
Alimentation de départ L3+DALI, noir ; conducteur de terre à droite ; détrompeur à gauche ; éléments en plastique Polycarbonate (PC) ; entrée des conducteurs par l'extrémité et par le côté du dos du rail ; intensité max. admissible : 16 A à chaque phase ; dimensions d'encastrement : 68 x 34 x 34 mm ; dimensions totales : 110 x 34 x 34 mm.