fin de vie
Thorn - Fw 24L70-730 Nr Bps Hfx Cl2 T60F Ant

Thorn - Fw 24L70-730 Nr Bps Hfx Cl2 T60F Ant

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 52 W

  • flux lumineux utile - 6764 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319544289

Réf. Sonepar

00019954428

Réf. Fournisseur

92902298

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

52 W

flux lumineux utile

6764 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

source lumineuse

LED interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

66000 h

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...25 °C

largeur

436 mm

hauteur/profondeur

200 mm

longueur

435 mm

Lanterne LED décorative redéfinissant l'espace urbain à l'échelle humaine. Confort visuel pour les citadins et maintenance aisée pour les installateurs avec un accès au driver sans outils.

Les atouts de l'article:

Une lanterne LED très polyvalente avec une distribution pour Route étroite, asymétrique. Appareillage gradable DALI Electronique, alimentant 24 LED à 700mA. Compatible avec RF, PL, prise Nema à 7 broches, détecteur de présence MD. Classe électrique II, IP66, IK10. Corps, couvercle et manchon : aluminium injecté (EN AC-47100) thermopoudré gris anthracite 900 sablé.. Fermeture : 6 mm d’épaisseur en verre transparent. Avec circuit de réduction de puissance, fonctionnant 3 h avant et 5 h après un minuit calculé. Peut être désactivé à l'installation avec un switch interne aisément accessible. Possibilité de gradation DALI via deux fils de commande supplémentaires. 10 kV impulsion simple - 6 kV multi-impulsions avec DALI. Livré avec LED 3 000 K. Montage top sur mât de Ø 60 mm, inclinaison 5°, réglable de 0° à +10°.

Dimensions : 435 x 436 x 200 mm
Puissance du luminaire: 52 W
Flux lumineux du luminaire: 6553 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 126 lm/W
Poids : 9,6 kg
Scx : 0.054 m²