fin de vie

Thorn - Luminaire LED eclairage routier - DYANA - DYANA LED 24L70 NR 740 CL2 MLE60

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 53 W

  • flux lumineux utile - 6788 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3607640175777

Réf. Sonepar

00019017577

Réf. Fournisseur

96261125

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

53 W

flux lumineux utile

6788 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

couleur du boîtier/corps

anthracite

source lumineuse

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée

53...53 W

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal de la LED à courant constant

256...256 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Oui

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

100000 h

protection contre l'incendie « D »

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

511 mm

hauteur/profondeur

92 mm

longueur

685 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Luminaire d’éclairage routier à LED

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de haute qualité avec distribution lumineuse Route étroite et appareillage Programmable Electronique,. Corps, chapeau et emmanchement : aluminium injecté, finition anthracite texturé. Fermeture : 5 mm d’épaisseur, verre trempé. Classe électrique II, IP66. Fourni prêt à installer, en un seul carton. Livré avec LED 4 000 K Fixation : emmanchement latéral d 60 mm avec inclinaison de 0°. Réglable à une inclinaison de -5° ou emmanchement top avec une inclinaison de 5° ou 10°. Dimensions : 685 x 511 x 92 mm Puissance du luminaire: 53 W Poids : 10,84 kg Scx : 0.03 m²