fin de vie
Thorn - Lanterne urbaine LED - AVENUE - AVD 18L50-730 RS BS 3550 CL2 ST CON ANT

Thorn - Lanterne urbaine LED - AVENUE - AVD 18L50-730 RS BS 3550 CL2 ST CON ANT

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 29 W

  • flux lumineux utile - 2423 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3607640173728

Réf. Sonepar

00019017372

Réf. Fournisseur

96261366

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

29 W

flux lumineux utile

2423 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

couleur du boîtier/corps

gris

source lumineuse

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée

29...29 W

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

100000 h

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

hauteur/profondeur

732 mm

diamètre

596 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Elégante lanterne LED d’agrément. Electronique, non gradable. Distribution lumineuse : symétrique. Classe électrique II, IP66, IK08. Socle et bras : aluminium injecté, gris 900 sablé foncé thermopoudré. Capot : aluminium tourné, gris 900 sa

Les Atouts de l'article:

Elégante lanterne LED d’agrément. Electronique, non gradable. Distribution lumineuse : symétrique. Classe électrique II, IP66, IK08. Socle et bras : aluminium injecté, gris 900 sablé foncé thermopoudré. Capot : aluminium tourné, gris 900 sablé foncé thermopoudré. Coupe-flux : Polycarbonate (PC) métallisé avec Acier inox. Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV transparent avec prismes anti-éblouissements. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K Dimensions : d596 x 732 mm Puissance du luminaire: 29 W Poids : 8,6 kg Scx : 0.134 m²