Thorn - Projecteur LED - CESAR - CESAR RECT 6L70 2WD 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 614 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3607640237857
Réf. Sonepar
00019023785
Réf. Fournisseur
96264340
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
17 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
614 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
17...17 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
82...82 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
asymétrique
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
100 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
265 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
17
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur LED
Les Atouts de l'article:
Projecteur cubique LED compact. Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP65, IK06. Corps : aluminium injecté laqué gris. Fermeture avant : verre trempé 4 mm d’épaisseur. Plaque de fixation : Polycarbonate (PC). Connexion électrique par bornier bipolaire. Livré avec LED 4 000 K Dimensions : 265 x 100 x 110 mm Puissance du luminaire: 17 W Poids : 2,2 kg