Thorn - Lanterne LED éclairage routier - R2L2 - R2L2 M 60L35 740 NR CL2 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 63 W
flux lumineux utile - 10311 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3607640254526
Réf. Sonepar
00019025452
Réf. Fournisseur
96266393
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
63 W
flux lumineux utile
10311 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
63...63 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
288...288 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
370 mm
hauteur/profondeur
155 mm
longueur
880 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
5
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
8
THORN - R2L2 - Lanterne d’éclairage routier à LED 63W 10311lm 4000K gris
Les Atouts de l'article:
Lanterne d’éclairage routier LED Medium avec 60 LED alimentées en 350mA avec optique Route étroite. Driver Programmable. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 880 x 370 x 155 mmPuissance du luminaire: 63 WFlux lumineux du luminaire: 10311 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 164 lm/WPoids : 12,67 kgScx: 0.06 m²