Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - EP 145 - EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MSU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 52 W
flux lumineux utile - 5818 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3607640288583
Réf. Sonepar
00019028874
Réf. Fournisseur
96269150
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
52 W
flux lumineux utile
5818 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
52...52 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
50000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
420 mm
hauteur/profondeur
944 mm
longueur
420 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
12
THORN - EP 145 - Lanterne LED d’éclairage urbain 52W 5818lm 3000K noir
Les Atouts de l'article:
Lanterne suspension de style 19e siècle avec 24 LED alimentées en 700mA et optique pour Confort pour rue. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : Acier inox, laqué noir (similaire à RAL9005). Capot : GRP/polyester, finition noir (similaire à RAL9005). Fermeture : verre trempé épaisseur 5 mm. Livré avec LED 3 000 KDimensions : 420 x 420 x 944 mmPuissance du luminaire: 52 WPoids : 10,3 kgScx : 0.145 m²