Thorn - Downlight LED - CHALICE - CHAL 200 LED1400-840 HF RSB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1440 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319363927
Réf. Sonepar
00019936392
Réf. Fournisseur
96629020
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
13.2 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1440 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1440...1440 lm
puissance de lampe acceptée
13.2...13.2 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
60...60 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
hauteur/profondeur
94 mm
diamètre externe
220 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
30
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
60
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Downlight LED. non gradable. IP54 . UGR 22. Efficacité jusqu'à 109lm/W. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : satiné. Pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d'épaisseur, avec une découpe de Ø200 mm. 50 000HL80.
Les Atouts de l'article:
Downlight LED. non gradable. IP54 (IP20 dessus), Classe électrique II. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : satiné. Convient pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d’épaisseur, avec une découpe de d200 mm. Livré avec LED 4 000 K. Dimensions : d220 x 94 mm Puissance du luminaire: 13,2 W Flux lumineux du luminaire: 1440 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 109 lm/W Poids : 0,91 kg