Thorn - Fred Led Ip65 75 550 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 550 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319426622
Réf. Sonepar
00019942662
Réf. Fournisseur
96630340
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
7 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
550 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
puissance de lampe acceptée
7...7 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
galvanisé
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
29...29 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...30 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.75
hauteur/profondeur
77 mm
diamètre externe
87 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
74 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Spot encastré IP65. Angle à 38°. Recouvrable d'isolant en déroulé. Câblage rapide avec connecteur détachable et bornier à poussoirs avec repiquage. Gradable par découpage de phase. Corps acier, collerette et dissipateur alu. Fermeture PMMA
Les atouts de l'article:
Encastré décoratif IP65, avec collerette blanche et angle de faisceau de 38°. Très efficace et économique, totalement conforme aux plafonds résistants au feu de 30, 60 et 90 minutes. Poser l’isolant en déroulé, directement sur le dessus du produit. Câblage rapide et sans outil grâce au connecteur totalement amovible et au bornier à poussoirs, permettant un câblage avec repiquage. Driver LED intégré gradable par découpage de phase.
Corps: dissipateur thermique en aluminium et boîtier en acier
Collerette: Fonte d’aluminium
Fermeture: PMMA
Capot: PC
Poids: 0,3 kg