• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96631098 - LEONIE LED FL IP65 30W 830

    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96631098
    • Référence Sonepar : 00019948970
    • EAN : 5037319489702
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Projecteur compact. Fixation avec fourche, pour une inclinaison vers le haut ou vers le bas. Peut être utilisé avec le capteur de présence "LEONIE PLUG & PLAY MWS". Livré pré-câblé. Corps fonte d'aluminium gris (RAL 9006) Verre trempé

•Les atouts de l'article:

Léger, compact et simple. La fourche permet la fixation ainsi que l’inclinaison vers le haut ou vers le bas. Peut être utilisé avec le capteur de présence "LEONIE PLUG & PLAY MWS" (disponible en accessoire). Livré pré-câblé.
Corps: fonte d'aluminium
Fourche: acier, gris (RAL 9006)
Verre: trempé
Lentille: PC
Poids: 0,53 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation

Fréquemment dans le même panier