Thorn - Réglette pour ligne lumineuse à LED - EQUALINE - EQL B 840 HF L1000

Thorn - Réglette pour ligne lumineuse à LED - EQUALINE - EQL B 840 HF L1000

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18.6 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • classe de protection - I

  • adapté à un montage encastré - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299053770

Réf. Sonepar

00019905379

Réf. Fournisseur

96631944

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

18.6 W

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

classe de protection

I

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

21.9...21.9 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

36

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

60

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

couleur de la lumière

blanc

valeur de papillotement Pst LM

1

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

58 mm

hauteur/profondeur

64 mm

longueur

997 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

B

THORN - EQUALINE - Réglette pour ligne lumineuse à LED 18,6W

Les Atouts de l'article:

Réglette Equaline. Driver. Commander séparément le profilé avec le diffuseur, le jeu d’embouts et les accessoires d’installation. Uniquement pour une installation individuelle. Classe électrique I. Luminaire câblé sans halogène. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K.Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.Dimensions : 997 x 58 x 64 mmPoids : 1,2 kg