Thorn - Jeu d?embouts - EQUALINE - EQL FS EC SET WH L9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
longueur - 7 mm
largeur - 72 mm
hauteur - 88 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299054968
Réf. Sonepar
00019905502
Réf. Fournisseur
96632063
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
capot final
longueur
7 mm
largeur
72 mm
hauteur
88 mm
THORN - EQUALINE - Jeu d’embouts
Les Atouts de l'article:
Embout pour cache optique de 9 mm pour les EQUALINE avec un profilé cadre mince (FS), pour ligne de 4 mètres de long en blanc (2 unités).