Thorn - Plafonnier LED - AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...4000 K
flux lumineux utile - 1001 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 0 kg CO2
EAN
9010299112866
Réf. Sonepar
00019000032
Réf. Fournisseur
96632754
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
10 W
température de couleur
3000...4000 K
flux lumineux utile
1001 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1000...1000 lm
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
25
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
80000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
largeur
140 mm
hauteur/profondeur
73 mm
diamètre externe
170 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
140 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
46
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
50
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
évaluation de l’éblouissement (UGR)
24
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
THORNECO - AMY VARIO - Downlight à température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. IP44. Pour le remplacement des fluorescents jusqu'à 26W. Installation dans plafonds jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Efficacité élevée 100lm/W. Durée de vie
Les Atouts de l'article:
Plafonnier LED pour le remplacement direct des downlights fluorescents compacts 2x18W traditionnels. Éclairage homogène sans ombres portées. Haute efficacité, jusqu’à 80 % d’économie d’énergie par rapport aux sources lumineuses fluorescentes. Découpe au plafond Ø 150 mm - identique aux produits traditionnels. AMY VARIO LED peut être installé dans un large éventail de plafonds d’une épaisseur de 2 à 20 mm. THD < 25 %. Température de couleur réglable : selon l’application, choix entre blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) et blanc froid (4000 K). Groupe de risque photobiologique RG0. Convertisseur LED adapté à l'utilisation de variateurs de lumière placés en amont et en aval. Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d’urgence durant 3 heures. Corps : acier, blanc finish (RAL 9003). Diffuseur : Polycarbonate (PC), poids : 0,39 kg.