• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96632756 - AMY VARIO 200 LED DL 2000 830-

    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96632756
    • Référence Sonepar : 00019911288
    • EAN : 9010299112880
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Downlight à température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. IP44. Pour le remplacement des fluorescents jusqu'à Ø240mm et dans des plafonds jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Efficacité élevée 100lm/W. Durée de vie des LED de 50 000H L80.

•Les atouts de l'article:

Plafonnier LED pour le remplacement des luminaires fluorescents compacts 2x26W traditionnels. Flux lumineux homogène sans ombres. Bonne efficacité, économies d’énergie jusqu’à 80 % par rapport aux sources lumineuses fluorescentes. Découpe au plafond Ø 200-240mm - identique aux produits traditionnels. AMY VARIO LED peut être installé dans de nombreux types de plafonds d’une épaisseur de 2 à 20 mm. THD < 25 %. Température de couleur réglable : choisir entre blanc chaud (3000K), blanc neutre (3500K) et blanc froid (4000K) selon l’application. Groupe de risque photobiologique RG0.
Corps : acier, finition blanc (RAL 9003)
Diffuseur : Polycarbonate (PC)
Poids : 0,6 kg


Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation

Fréquemment dans le même panier