• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96634055 - BORIS 300 13000 840

    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96634055
    • Référence Sonepar : 00019920128
    • EAN : 9010299201287
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Armature industrielle

•Les atouts de l'article:

Luminaire industriel à LED avec un point de suspension. Lentilles LED efficace offrant un angle de faisceau de 90° pour un éclairage homogène. Puissance du luminaire: 95 W. Autonomie de 50 000 H avant une réduction du flux lumineux à 80 % de sa valeur initiale. Tolérance chromatique (initialement MacAdam) : 5. Flux lumineux global: 13000 lm@4000K, Efficacité lumineuse du luminaire: 137 lm/W. Le corps a été conçu avec soin pour permettre un refroidissement du luminaire par flux d’air de manière à empêcher que les composants ne surchauffent et pour veiller à une performance optimale dans les environnements industriels. Protection contre la surtension jusqu’à 4kV. Pré-câblé avec un câble de secteur (15 cm) avec connecteur sans outils THORNeco Conny. Driver à large plage de tension 100-277 Vca 50/60 Hz. THD < 10%.
Corps : fonte d'aluminium, noir (RAL 9017), Lentilles : PC
Poids : 2,8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver