Thorn - Downlight LED - CETUS - CETUS3 L 2000-840 HF RWH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2208 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299340092
Réf. Sonepar
00019934009
Réf. Fournisseur
96634892
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
15.5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2208 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
15.5...15.5 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
130
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...25 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.56
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
hauteur/profondeur
100 mm
diamètre externe
248 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
95 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
93
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
155
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR)
23
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
THORN - CETUS - Downlight LED 15,5W 2208lm 4000K
Les Atouts de l'article:
Downlight LED encastré de faible hauteur. Convient pour les découpes de plafond Ø190-230 mm dans des rénovations ou des installations neuves, simples et rapides. Driver LED Flux fixe détachable. Câblage avec repiquage possible. Corps : aluminium fonderie pour gestion thermique. Diffuseur : Polycarbonate (PC), réflecteur lisse en finition blanc avec faisceau large. Réflecteur : Polycarbonate (PC) de haute qualité et hautement réfléchissant. Classe électrique II, IP44_IP20. Clips à ressort pour des épaisseurs de plafond jusqu'à 35 mm. Livré avec LED 4 000 KDimensions : Ø248 x 100 mmPuissance du luminaire: 15,5 WFlux lumineux du luminaire: 2208 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 142 lm/WPoids : 0,68 kg