Thorn - AMY 200 LED DL 2000 830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2002 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709879416
Réf. Sonepar
00019987941
Réf. Fournisseur
96665587
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
21 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2002 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
2000...2000 lm
puissance de lampe acceptée
21...21 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique opalin
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
101...101 mA
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
mat
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
110 mm
diamètre externe
217 mm
largeur d'encastrement
144 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
section de conducteur
2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
95 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Encastré LED, pour le remplacement des downlights fluorescents traditionnels 1x18W et jusqu'à 80 % d'économies d'énergie. Efficacité élevée, jusqu'à 90Llm-W. Raccordement sans outil et boîtier de connexion externe avec repiquage possible