Thorn - ALICE LED FL IP65 10W 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 800 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 34000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709935532
Réf. Sonepar
00019993553
Réf. Fournisseur
96666073
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
10 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
800 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
34000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
non traité
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
86...86 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.5
largeur
26 mm
hauteur/profondeur
126 mm
longueur
130 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
ALICE LED FL IP65 10W 840