Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Seiya 2/2,5kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.76...2.6 kW
classe énergétique refroidissement - A++
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169071550
Réf. Sonepar
00465907155
Réf. Fournisseur
RAS-07J2AVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.76...2.6 kW
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement
0.22...0.83 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.19...0.9 kW
puissance calorifique (nominale)
0.92...3.3 kW
eER (refroidissement)
3.77
cOP (chauffage)
3.91
SEER (refroidissement)
6.1
SCOP (chauffage)
4
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
530 mm
largeur
660 mm
profondeur
240 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
46...46 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
48...48 dB(A)
niveau de puissance acoustique
61...63 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
2 m
longueur maximale de conduit
15 m
différence de hauteur maximale
12 m
quantité de remplissage de réfrigérant
0.4 kg
poids
22 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Unité Extérieure Seiya 2/2,5kW
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Seiya
- Référence : RAS-07J2AVG-E
- Puissance froid: 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Appoint de charge : non requis
- Longueur de liaisons admissible : 15m max
- Dimensions (HxLxP) : 530 x 660 x 240mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 46 dB(A)
Quelques mots du fabricant :
SEIYA : Découvrez le confort