Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 9,5/11,2kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 3...11.2 kW
classe énergétique refroidissement - A++
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169062534
Réf. Sonepar
00465906253
Réf. Fournisseur
RAV-GM1101ATP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
3...11.2 kW
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
courant nominal
22.8 A
puissance absorbée nominale refroidissement
0.6...4.1 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.6...4.3 kW
puissance calorifique (nominale)
3...13 kW
eER (refroidissement)
3.31
cOP (chauffage)
3.82
SEER (refroidissement)
6.15
SCOP (chauffage)
4.28
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
890 mm
largeur
900 mm
profondeur
320 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
54...54 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
57...57 dB(A)
niveau de puissance acoustique
70...74 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...15 °C
longueur minimale de conduit
5 m
longueur maximale de conduit
50 m
différence de hauteur maximale
30 m
quantité de remplissage de réfrigérant
2.1 kg
poids
68 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unité Extérieure Inverter DI 9,5/11,2kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Digital Inverter.
Modèle RAV-GM1101ATP-E
Puissance froid: 10kW ; Puissance chaud : 11,2kW
SEER/SCOP : 5,87/4,28
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 890x900x320mm
Niveau de pression sonore : 54 db(A)
Quelques mots du fabricant :
Digital Inverter R32 : Gamme étendue de solutions compactes offrant confort premium et économies d'énergie.