Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 14/16kW - R410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 3...16 kW
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 220 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4904550683460
Réf. Sonepar
00465068346
Réf. Fournisseur
RAV-SM1603AT-E1
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
3...16 kW
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement
0.65...5.7 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.65...6.51 kW
puissance calorifique (nominale)
3...18 kW
eER (refroidissement)
3.12
cOP (chauffage)
3.61
SEER (refroidissement)
5.25
SCOP (chauffage)
4.05
hauteur
1340 mm
largeur
900 mm
profondeur
320 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
51...51 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
53...53 dB(A)
niveau de puissance acoustique
68...70 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...15 °C
longueur minimale de conduit
5 m
longueur maximale de conduit
50 m
différence de hauteur maximale
30 m
quantité de remplissage de réfrigérant
3.1 kg
poids
99 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unité Extérieure Inverter DI 14/16kW - R410A
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter.
Modèle RAV-SM1603AT-E1
Puissance froid: 14kW ; Puissance chaud : 16kW
EER/COP : 3,12/3,61
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1340x900x320mm
Poids : 99kg
Alimentation électrique : 220/240V, 1ph, 50Hz
Niveau sonore maximum : 53dB(A)